「マグネットチャック」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
材質SKD11 サブゼロ処理
精度(mm)高精度六面加工:±0.002
寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1)
寸法H1(mm)高さ:30
寸法t1(mm)厚さ:67
寸法t2(mm)厚さ:20
寸法t3(mm)ベースプレート:65
硬度(°)HRC56
ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型
寸法H(mm)52
寸法t(mm)10
寸法E(mm)8
ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持
ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型
寸法H(mm)52
寸法t(mm)10
寸法E(mm)8
ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
EROWA社ののセンタリングプレート、System-3R社のマクロベースホルダー(3R-651.7E-P)に組み合わせることによりご使用いただけます。
材質SUS440
ピッチ磁極:0.5×1.5
直角度(mm)0.005/100以内
平行度(mm)0.003/100以内
硬度(°)HRC45~55
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ0.5+1.5
角度(°)設定可能:0-55
精度(mm)心間:0.005/100以内
平行度(mm)±0.003/100
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
角度(°)設定可能:0-60
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ2(0.5+1.5)
角度(°)設定可能:0-60
精度(mm)ロールセンター間:±0.005
平行度(mm)±0.003/100
永磁チャックの上に乗せて磁力線を誘導します
この商品単体では磁力を帯びていません
個数が2個のものは2個1組での販売となります
セパレータ真鍮製
研削加工やミーリング加工、放電加工、ワイヤーカット加工や検査用に適しています
平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:1+3
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型
ピッチ磁極:0.5+1.5
寸法t(mm)20
平行度(mm)0.005/100
関連キーワード