三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ0.5+1.5
角度(°)設定可能:0-55
精度(mm)心間:0.005/100以内
平行度(mm)±0.003/100
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
角度(°)設定可能:0-60
三角関数とブロックゲージを用いて角度を設定します
付属品ハンドル
ピッチ2(0.5+1.5)
角度(°)設定可能:0-60
精度(mm)ロールセンター間:±0.005
平行度(mm)±0.003/100
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
マグネット付きサインバーは三角関数表を用いて必要とするブロックゲージを使って任意の角度を正確に出すことができます。
直角度(mm)0.005以内
硬度(°)HRC56~60
関連キーワード