「円筒研削装置」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。
軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。
ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120
質量(kg)10.2
径(Φmm)研磨可能:1.5-25
精度(mm)回転:0.005
回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108
回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129
電源(AC V)100
モーター出力(W)25
1台
¥288,800
税込¥317,680
30日以内出荷
把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です
モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます
モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100
電源(単相/V)100
モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます
精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
関連キーワード