「真円度測定機」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。
ベースプレートは着脱可能
チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要
耐久性に優れた鋼製を採用
2”チャックの最小把握可能径は0.8mm
FT-SE04STはオールステンレス製
タイプ内爪・外爪兼用型
繰返し精度(mm)0.03
同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。
ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
長さ(mm)把握:100以内
寸法(mm)ベース:267×114×125
精度(mm)最高0.002
関連キーワード