7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステックパンチグラインダー
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
1台
108,800 税込119,680
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120 質量(kg)10.2 径(Φmm)研磨可能:1.5-25 精度(mm)回転:0.005 回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108 回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129 電源(AC V)100 モーター出力(W)25
1台
288,800 税込317,680
30日以内出荷

ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法t(mm)10 寸法E(mm)8 ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法t(mm)10 寸法E(mm)8 ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚の薄い小型ワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:0.5+1.5 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平面研削盤、放電加工機での板厚10mm以上のワークの保持
タイプ防水型 ピッチ磁極:1+3 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ファーステック永磁チャック
平面研削盤、放電加工機での板厚15mm以上のワークの保持 防水仕様
ピッチ磁極:2+4 寸法H(mm)50 寸法t(mm)20 平行度(mm)0.005/100
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)