カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(26)
  • ミニター(23)
  • エスコ(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • 永興電機工業(17)
  • RS PRO(14)
  • TRUSCO(11)
  • AC(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • オフィスマイン(8)
  • 日本研紙(8)
  • HASCO(6)
  • 富士製砥(高速電機)(5)
  • ミユキ産業(5)
  • DREMEL(ドレメル)(4)
  • ムラコ(4)
  • ムラタ溶研(4)
  • アトムリビンテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨用ホイール」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック大型フラット三段ドリル研磨機ファーステック
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1)質量(kg)27径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)140
小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック小型フラット三段ドリル研磨機ファーステック
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
中型ドリル研磨機 ファーステック中型ドリル研磨機ファーステック
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)19径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4300ドリル先端角度(°)85~140
スリーレーキドリル研磨機 ファーステックスリーレーキドリル研磨機ファーステック
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
研磨可能ドリル径3.0~13.0mm スリーレーキ形状のドリル研磨が可能 1年間の保証付き ハイスドリルのみの研磨になります
付属品研磨ホイール:CBN#250、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)13径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×315×196電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])4200ドリル先端角度(°)140
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から37日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
小型ドリル研磨機 ファーステック小型ドリル研磨機ファーステック
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用 ファーステック廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用ファーステック
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0先端角(°)90~135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180モーター回転数(min-1[r.p.m])ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
大型ドリル研磨機 ファーステック大型ドリル研磨機ファーステック
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら