「角 棒 20mm」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーステック中型ドリル研磨機
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm 小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1) 質量(kg)19 径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 ドリル先端角度(°)85~140
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き) 六角レンチ(M4×1、M6×1) 質量(kg)27 径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です) 先端角(°)140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×210 電源(単相/V)AC100 ドリル先端角度(°)140
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

ファーステック鉄骨用ドリル研磨機
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180 ドリル先端角度(°)165~180
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファーステック大型ドリル研磨機
通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1) 質量(kg)26 径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です) 先端角(°)85~140 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225 電源(単相/V)AC100 モーター出力(W)1/2HP 450 モーター回転数(min-1[r.p.m])4000 ドリル先端角度(°)85~140
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷