「角度精密バイス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます。
水平方向に360°回転可能
45°垂直方向に傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
水平方向に360°回転可能
仕様テーブル回転角度:副尺3分
材質旋回部SCM4/主軸部SUS440C
質量(kg)11
寸法A(mm)138
寸法F(mm)178
精度ER40コレットの精度に準じる
寸法D(mm)110
本体スイベル:副尺3分
寸法B(mm)75
寸法I(mm)16
寸法K(mm)15
熱処理旋回部浸炭焼入/主軸部真空焼入
寸法E(Φmm)80
硬度(°)旋回部HRC56-58/主軸部HRC56-60
1台
¥249,800
税込¥274,780
30日以内出荷
旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
関連キーワード