5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質STAVAX 直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ 硬度(°)HRC45-55
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同時に2つのワークをダウンホールド式にクランプできます
材質STAVAX 厚さ(mm)開口部:22 質量(kg)2.8 最大開き(mm)開口部:40 直角度(mm)0.005/100 深さ(mm)開口部:25 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
材質STAVAX 質量(kg)9.6 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.015 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割 把握範囲(mm)Φ3-30
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷

45°のロックダウン方式により加工物が浮き上がるのを防止します。
直角度(mm)0.005/100 平行度(mm)0.003/100 熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み 硬度(°)HRC45-55
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ