電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース
質量(g)137(電池含む)
電源単三乾電池×2本
本体寸法(mm)64×30×85
測定方式電磁式
測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下
測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地
測定レンジ0~2500μm
データ容量10000件
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB2.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
16日以内出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース
質量(g)184(電池含む)
電源単三乾電池×2本
本体寸法(mm)64×30×85
測定方式電磁式・渦電流式 自動切替
測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下
測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
測定レンジ0~2000μm
データ容量10000件
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB2.0
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。
メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース
質量(g)137(電池含む)
電源単三乾電池×2本
本体寸法(mm)64×30×85
測定方式電磁式・渦電流式
測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下
測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
測定レンジ0~2000μm
データ容量10000件
PC接続USB2.0
小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。
下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。
BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。
ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。
測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
付属品標準板、本体カバー、収納ケース
質量(g)184(電池含む)
電源単三乾電池×2本
本体寸法(mm)64×30×85
測定方式電磁式・渦電流式 自動切替
測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下
測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地
測定レンジ0~2000μm
データ容量10000件
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Bluetooth通信
1台
¥289,800
税込¥318,780
12日以内出荷
関連キーワード