16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 関連資料(1.21MB)
1台ほか
20,980 税込23,078
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット 動画あり
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネット 動画あり
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
エコ商品
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.7 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新発想 垂直照明ユニットを搭載したLEDリング照明。従来のリング型照明では見えなかった深部まで照らし出します。高輝度白色LEDを2重に配列したことにより50,000lux以上の高照度を実現。各種フィルターの使用にも最適です。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察に
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット 動画あり
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6 タイプ双眼 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット 動画あり
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.3 タイプ双眼 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット 動画あり
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):A アズワン品番67-2519-96
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット 動画あり
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・広いWD(110mm)で作業がしやすい。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:6 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット 動画あり
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:9 タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:360 接眼レンズ10倍(視野数22) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1台ほか
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
1個ほか
1,990 税込2,189
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置 SIMPLE5用の光変換フィルター全5種類が1セットに。セット限定の専用スタンドが付属。(白色拡散フィルター S5-RS / 透明保護フィルター S5-CF / 温暖色フィルター S5-WF / 赤色フィルター S5-AF / 青色フィルター S5-BF)
用途部品検査・生物観察など 直径(Φcm)8 対応機種SIMPLE5 透明/拡散板(白)/温暖/赤/青 セット内容拡散板(白色)S5-RS・透明保護フィルターS5-CF・温暖色フィルターS5-WF・赤色フィルターS5-AF・青色フィルターS5-BF・専用収納スタンド
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

関連カテゴリ