カテゴリ

  • 測定用品(74)
絞り込み
ブランド
  • マイクロネット
  • モノタロウ(3)
  • ホーザン(679)
  • ナリカ(93)
  • アズワン(90)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(70)
  • カートン(62)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(58)
  • ANMO(52)
  • 八洲光学工業(51)
  • ケニス(46)
  • 武藤化学(35)
  • サンコー(電子機器)(30)
  • 斉藤光学(30)
  • ミラック光学(26)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • ライカ(22)
  • 3R(スリーアール)(21)
  • SK(新潟精機)(19)
  • エビデント (旧オリンパス科学事業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光学 顕微鏡」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証) マイクロネット双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)マイクロネット
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.3タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)マイクロネット
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・広いWD(110mm)で作業がしやすい・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)マイクロネット
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証) マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)マイクロネット
88,980税込97,878
1セット
4日以内出荷
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.7タイプ双眼定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GPマイクロネット
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載・安心の3年保証・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズマイクロネット
93,980税込103,378
1台ほか
4日以内出荷
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・上下焦点調整機構付き・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット
199,800税込219,780
1台ほか
4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット
129,800税込142,780
1台ほか
4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット
159,800税込175,780
1台ほか
4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット
219,800税込241,780
1台ほか
4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
W-E PLUS用オプション品 WPシリーズ マイクロネットW-E PLUS用オプション品 WPシリーズマイクロネット
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
実体顕微鏡用<垂直照明付き>LED照明装置 W-E PLUS 用の光変換フィルターです、ワンタッチで簡単に脱着可能です
実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズ マイクロネット実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズマイクロネット
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
乾電池電源 乾太シリーズ マイクロネット乾電池電源 乾太シリーズマイクロネット
6,998税込7,698
1個
予約販売
実体顕微鏡がコードレスになり、気軽に持ち運びできるようになります
仕様●質量(g):540●出力電圧(V):約12●プラグ(Φ):5.5×2.1●電池:アルカリ乾電池(充電式乾電池も使用可能)アズワン品番67-6651-21
カートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメント マイクロネットカートン実体顕微鏡用 リング照明アタッチメントマイクロネット
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
リング型照明装置をカートン製の一部の実体顕微鏡へ取り付ける際に使用します 溝入りでリング照明の脱落を防止します
仕様●取り付けネジ部:Φ49/p=0.75アズワン品番67-6651-22
12V ACアダプター マイクロネット12V ACアダプターマイクロネット
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0Aアズワン品番67-3005-20
<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズマイクロネット
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)定格入力電圧(V)【照明】AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)(W.D.)100保証期間【顕微鏡】3年照度(Lux)最大:15000以上アズワン品番68-5365-51
実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズマイクロネット
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応・転がりやすい球体の観察に・斜め方向からの観察に・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)
実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラー マイクロネット実体顕微鏡用角度観察ミラー アングルミラーマイクロネット
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)・ミラーは角度調整が可能・360度水平回転可能・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1直径(Φmm)台座:25高さ(mm)33mm
実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズマイクロネット
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応・転がりやすい球体の観察に・斜め方向からの観察に・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)直径(Φmm)90
<i-NTER LENS用>JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット<i-NTER>JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブマイクロネット
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i を顕微鏡のJIS規格鏡筒(内径23.2mm)に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定セット内容i-JIS本体規格【取付】JIS鏡筒(内径23.2mm/外径25mmの筒状鏡筒)
ニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットニコンZ用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
139,800税込153,780
1式
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるNX Tether対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
キヤノンR用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットキヤノンR用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
148,800税込163,680
1式
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・大口径で圧倒的に明るいレンズ設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
ニコンZ用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットニコンZ用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
139,800税込153,780
1式
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるNX Tether対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
キヤノンR用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)(広視野・高解像) マイクロネットキヤノンR用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)(広視野・高解像)マイクロネット
148,800税込163,680
1式
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA規格【取付】カメラ側:RFマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:Eマウント、光学機器側:Cマウント
<i-NTER LENS用>オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット<i-NTER>オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブマイクロネット
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定セット内容i-BH本体規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など
OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネットOM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システムマイクロネット
167,800税込184,580
1セット
4日以内出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
ソニーα用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットソニーα用 顕微鏡アダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
129,800税込142,780
1式
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズ マイクロネット実体顕微鏡用 モニターアーム取付マウンター シリーズマイクロネット
20,980税込23,078
1台ほか
4日以内出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です関連資料(1.21MB)
ソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネットソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)マイクロネット
129,800税込142,780
1式
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
接眼レンズ 20倍 マイクロネット接眼レンズ 20倍マイクロネット
13,980税込15,378
1セット
予約販売
マイクロネット製実体顕微鏡用の20倍接眼レンズです。
仕様●倍率:20倍●視野数:10アズワン品番67-2520-31
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズ マイクロネットCマウントズーム式実体顕微鏡 三太C YS03Cシリーズマイクロネット
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです各種Cマウント規格カメラを取り付け可能さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:Cマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-03
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズ マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、乾電池電源乾太 TK-8 ※乾電池自体の付属はございません、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上●乾電池電源:単三電池8本使用 ※乾電池は付属しませんアズワン品番67-2519-94
接眼レンズ 20倍 マイクロネット接眼レンズ 20倍マイクロネット
13,980税込15,378
1セット
予約販売
マイクロネット製実体顕微鏡 伸太T(YS05T)用の20倍接眼レンズです。
仕様●倍率:20倍●視野数:12アズワン品番67-2520-30
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズ マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット
105,800税込116,380
1セット
5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2519-95
顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズ マイクロネット顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズ MR-6iシリーズマイクロネット
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください)アズワン品番67-2507-93
【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズ マイクロネット【同時三視野】ズーム式実体顕微鏡 伸太T YS05Tシリーズマイクロネット
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます広いWD(110mm)で作業がしやすい安心の3年保証同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
仕様●セット内容:顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/22)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(1個)●顕微鏡保証期間:3年●三眼部:多機能鏡筒ウルトラCマウント(1倍)●変倍方式:ズーム式●総合倍率:6.7~45倍●作動距離(W.D.):110mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):AC100-240●照度(Lux):最大:15000以上アズワン品番67-2520-10
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズ マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2 YS02Z2シリーズマイクロネット
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡部品検査や精密加工等に最適安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):Aアズワン品番67-2519-96
三太T用 JIS鏡筒 マイクロネット三太T用 JIS鏡筒マイクロネット
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
三太T[YS03T]用 JIS鏡筒標準付属のCマウント鏡筒と交換できます内径23.2mm挿入径23.2mmのレンズアダプターを介してカメラを取り付けできます焦点調整可能
仕様●内径(mm):23.2●規格:JISアズワン品番67-2520-22
インターレンズ用 専用iPhoneケース マイクロネットインターレンズ用 専用iPhoneケースマイクロネット
24,980税込27,478
1個
予約販売
顕微鏡用iPhone取付アダプター インターレンズに使用する、専用iPhoneケースです。
アズワン品番67-2507-94
光学 顕微鏡特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら