「双眼鏡 ズーム」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:4.3
タイプ双眼
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
長さ(mm)アーム繰り出し:950
質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6
タイプ双眼
最高高さ(mm)対物レンズ下:400
接眼レンズ10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)45
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間3年(顕微鏡)
・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡。・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます。・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・上下焦点調整機構付き。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
関連キーワード