実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料(1.21MB)
最も使いやすい標準的な7~45倍ズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>
用途部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。業種を超えて幅広くお使い頂けます。
実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率2倍
作動距離(mm)33
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率2.0倍
作動距離(mm)(W.D.)26
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率0.5倍
作動距離(mm)165
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率0.5倍
作動距離(mm)(W.D.)177
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
総合倍率7~45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)100
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
仕様ズーム式
総合倍率6.7~45倍
作動距離(mm)(W.D.)110
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)。焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載。目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。<安心の3年保証><クリップミラー1個付属><同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です>
用途部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使い頂けます
最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。部品検査や精密加工等に最適。安心の3年保証付き
仕様●セット内容:顕微鏡一式(ズン太2 YS02Z2)、LEDリング照明 SIMPLE5、照明用ACアダプター、照明用フィルター全5種、フィルタースタンド、乾電池電源乾太TK-8※乾電池自体の付属はございません、汎用接眼目当て boya fit、補助対物レンズ0.5倍/2倍、リング照明用(自在)アダプター 3D-AD、クリップミラー(2個)●顕微鏡保証期間:3年●変倍方式:ズーム式●総合倍率:7~45倍●作動距離(W.D.):100mm●照明-消費電力(W):2.4(省エネ設計)●照明-定格入力電圧(V):A
アズワン品番67-2519-96
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
標準タイプの7~45倍ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデル。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと簡単に付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>
用途部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。ジャンルを超えて幅広くお使い頂けます。
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能。・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
総合倍率7~45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)100
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途・部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
総合倍率7~45倍
作動距離(mm)(W.D.)100
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
総合倍率7~45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)100
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡。・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載。・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます。・低倍時の視野とWDが広く、作業性が高い実体顕微鏡です。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属。・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
用途・部品検査から生体観察まで、幅広い用途にお使いいただけます
高さ(mm)最大(対物レンズ下):300
総合倍率6.7~45倍
アーム長さ(mm)繰り出し長さ:950
作動距離(mm)(W.D.)110
固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)
保証期間(実体顕微鏡)3年
関連キーワード