7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) マイクロネット 動画あり
・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:5 タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定 セット内容i-BH本体 規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。 顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。 さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。 お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 動画あり
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に 記録媒体SDカード 動画最大4K画質 画素数1200万画素 インターフェイスUSB-C
1セット
167,800 税込184,580
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください) アズワン品番67-2507-93
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

関連カテゴリ