あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。
消費電力(W)2.4(省エネ設計)
色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)
点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)
取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。
実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
<グッドデザイン賞受賞> 顕微鏡・双眼鏡等にお使い頂ける汎用接眼目当て。
シリコーン製の独自形状が目にやさしくしっかりフィットし、視線が格段に安定します。
様々な形状に対応した取り付け構造により、顕微鏡、双眼鏡などあらゆる光学機器の接眼レンズに取り付けが可能です。
用途顕微鏡や双眼鏡を使った観察に。視線を安定し、リラックスした姿勢での観察が可能になります。
使用条件直径:Φ30~45mm、アイポイント:15~25mm、奥行:35mm以上
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
こんなお得な商品も!
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。
顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。
ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
柔らかな光で金属表面等へのLED球の写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。
直径(Φcm)8
発光色白
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。
直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
オリンパス顕微鏡に取り付けできる多機能Cマウント鏡筒です。
一般的なオリンパス三眼ポートに取付けできます。
接眼レンズ像とモニター像のピントを一致させる【同焦点調整機能】搭載
接眼レンズ像とモニター像の中心位置を一致させる【同軸調整機能】搭載
レンズ無し/1倍
用途オリンパス顕微鏡をCマウント規格に変換します
セット内容ウルトラCマウント(本体)、調整用六角レンチ、取り扱い説明書
寸法(mm)60×95
規格顕微鏡側取付:オリンパス三眼鏡筒ポート、カメラ側:Cマウント(1倍)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。
本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。
Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
質量(g)240
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く)
取付径(Φmm)40~60
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
暖かな光で目の負担を軽減します。工具なしで簡単取り付け。
用途自然光に近い温暖色の光に変換します。長時間の観察時は目の負担を軽減する効果もあります。
直径(Φcm)8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影
セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ
寸法(mm)45×45×85
適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです。
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
定格出力DC12V 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
あらゆるCCD/CMOSカメラを、あらゆる顕微鏡に取り付け可能にするためのアダプター。
顕微鏡の接眼レンズ部や古い顕微鏡の写真鏡筒など、本来Cマウントにならない顕微鏡に取り付け、Cマウントにすることができます。
さらにズーム光学系を内蔵し、1/4~2/3インチのCCD/CMOSセンサーサイズに対応。
お使いの顕微鏡をそのままに、最新の撮影装置を取り付け可能にします。
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付け可能にするVESAマウンター[VEM-1]。・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい。・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です。・VEM-1単体:お持ちの実体顕微鏡に組み合わせて使用できます(ポール径32mmのフォーカスマウントに対応)。・VEM-1(フォーカスマウント付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。オリンパス(EVIDENT)製SZ61、ニコン製SMZ745にも対応。・VEM-1(アーム付き):胴体部直径76mmの実体顕微鏡を取り付けできます。定評あるエルゴトロン社製モニターアームで広い可動域とスムースな操作性を実現
用途・作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です
関連資料(1.21MB)
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
記録媒体SDカード
動画最大4K画質
画素数1200万画素
インターフェイスUSB-C
・ニコンZマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA
規格【取付】カメラ側:Zマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
1式
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i をオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡三眼鏡筒に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定
セット内容i-BH本体
規格【取付】オリンパス写真鏡筒およびBH顕微鏡鏡筒など
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。
Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。
縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。
Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に
倍率0.35×~0.7×
取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) MR-6i を顕微鏡のJIS規格鏡筒(内径23.2mm)に取り付ける際に使用するアタッチメントです
用途・アダプターの顕微鏡鏡筒部への固定
セット内容i-JIS本体
規格【取付】JIS鏡筒(内径23.2mm/外径25mmの筒状鏡筒)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??。クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーです。サンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。
用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用します
セット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ)
直径(Φmm)(差し込み寸法)4
寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
・ニコンZマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるNX Tether対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ニコンZマウント用アタッチメント NY1S-PZA
規格【取付】カメラ側:Zマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:RFマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・光学像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
規格【取付】カメラ側:RFマウント、光学機器側:Cマウント、カメラ側:Eマウント、光学機器側:Cマウント
1式
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
・キヤノンRFマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるEOS Utility対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・大口径で圧倒的に明るいレンズ設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、キヤノンRFマウント用アタッチメント NY1S-PRA
1式
¥148,800
税込¥163,680
4日以内出荷
・ソニーEマウント規格のカメラを顕微鏡に取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・顕微鏡のCマウント(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に
セット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
規格【取付】カメラ側:Eマウント、顕微鏡側:Cマウント
1式
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利
4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
マイクロネット製 実体顕微鏡用LED照明装置(12Vモデル)用のACアダプターです
仕様●定格出力:DC12V 1.0A
アズワン品番67-3005-20
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡撮影をするための光学レンズアダプターです。各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを用意(アダプターにつき1種付属)。独自の脱着機構で、アダプターへの取付が片手で簡単に行えます。顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)に取り付け可能。顕微鏡撮影に特化した各種アプリをご用意(ご利用にはアダプターに付属のシリアルが必要です)。写真・動画撮影 / スケール表示 / 画像にメモ / タッチレスシャッター機能など搭載の顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)<無料>。手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ 多層フォーカス<無料>
仕様●iPhone14に対応した専用ケースが付属●取付け直径:30mm(スーパースリーブ装着時)/23.2mm(スーパースリーブ未装着)●三眼鏡筒への取付け:Cマウント(オプションのCマウントスリーブを併用ください)
アズワン品番67-2507-93
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
・ミラーの反射を利用してサンプルをあらゆる角度から観察できます。・実体顕微鏡のステージや観察台に貼り付けて使えます(繰り返し使えるジェルテープ)。・ミラーは角度調整が可能。・360度水平回転可能。・立てて観察することが難しい長尺サンプルの観察にも便利。・大判サンプルの側面なども簡単に観察できます。・裏面観察も可能
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容ミラーx1、台座(角度調整・貼り付けタイプ)x1
直径(Φmm)台座:25
高さ(mm)33mm
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率0.5倍
作動距離(mm)(W.D.)177
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)6(最大:12)
直径(Φmm)90
1式
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率0.5倍
作動距離(mm)165
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に
セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本
厚さ(mm)6(最大:12)
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率2.0倍
作動距離(mm)(W.D.)26
ねじ径M48×0.75
対応機種伸太T(YS05T)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
ねじ径M48×0.75
倍率2倍
作動距離(mm)33
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
倍率20倍
視野10
挿入部外径(Φmm)30
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ