1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TGシリーズ(TG-1~TG-7まで対応)を顕微鏡に取り付けて撮影するための専用アダプターです。・あらゆる顕微鏡の接眼レンズ部、Cマウントをはじめとした三眼鏡筒に取り付け可能です。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です
用途顕微鏡撮影 セット内容NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ 寸法(mm)45×45×85 適合カメラオリンパス製 Tough TGシリーズ
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷

関連カテゴリ