カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • マイクロネット
  • Simplism(280)
  • Festo(68)
  • トリニティ(42)
  • Durbal(42)
  • EPCOS(37)
  • サン電子(PC)(20)
  • ARMOR-X(7)
  • ハネウェル(6)
  • iFixit(アイフィックスイット)(5)
  • RS PRO(5)
  • Xiaomi(4)
  • パール金属(3)
  • Simport(3)
  • Skinarma(3)
  • アイネックス(3)
  • タカチ電機工業(2)
  • AMPHENOL(2)
  • IN WIN(インウィン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simケース」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズマイクロネット
279,800税込307,780
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)・WD(作動距離): 110mm・視野数:22・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ・安心の3年保証付き・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネットAIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズマイクロネット
249,800税込274,780
1式
4日以内出荷から8日以内出荷
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡・総合倍率:7~45倍・WD(作動距離): 100mm・視野数:20・部品検査や精密加工等に最適・安心の3年保証付き・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット乾電池電源 乾太 12V相当マイクロネット
5,798税込6,378
1台
当日出荷
単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本