26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールI/Fモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度(%RH)20~90RH
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールカウンタモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールメインモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms ) 逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠) ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)リンク間:最大10 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2 仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

測定子(球)Φ2.5mm超硬合金。
仕様●取付ネジ:M2.5 アズワン品番68-0713-03
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 使用温度範囲(℃)0~+50 保存温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




マグネスケール変換アダプタ
エコ商品
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50 使用温度範囲(℃)0~50 電源電圧(V)DC5(±5%) 消費電力(mA)120(最大) 最大応答速度(m/min)150 保存温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)90以下
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネスケールメインユニット
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約300
1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合) 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4) 取付け方法DIN35 mmレール取付 消費電力(A)システム合計最大4 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き) 保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH
1個
68,980 税込75,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。 コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。 Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応 油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32 駆動方式スピンドル:空気圧押出し 分解能(μm)最高5 精度(20℃にて)10μmp-p 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)出力:2 ステム径(Φmm)80-0.015 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) 質量(g)約140
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)2(出力) ステム径(Φmm)8 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール 動画あり
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 分解能(μm)0.5 電源電圧(V)DC5(±5%) ステム径(Φmm)20(0~0.013) 消費電力(mA)120(最大) 最大応答速度(m/min)250 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 測定子超硬合金球面付きM2.5 保存温度範囲(℃)-20~+60 耐衝撃(m/s2)1500 耐振動(m/s2)150 インターフェイスUSB2.0FS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネスケール高精度デジタルゲージ
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30 分解能(μm)0.1 最大応答速度(m/min)80 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 ケーブル長(m)2.5(出力) 測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5 付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本) ステム径(Φmm)8 仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
1個
129,800 税込142,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールハブユニット
インターフェース専用プロトコルにてメインモジュールと通信 接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約250
1個
68,980 税込75,878
32日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

マグネスケールマグネスケール
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適 精度(μm)(5+5L/1000) 温度係数(11±1)×10-6/℃ 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド) 保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当 入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン 分解能(μm)0.5 最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号) 消費電流(mA)最大200
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネスケールメインモジュール
取付方式DIN35mmレール 電源電圧(V)DC10.8~26.4 消費電力(W)2.4以下
1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)