タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
耐振動(m/s2)100
耐衝撃(m/s2)1000
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(mA)120(最大)
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
インターフェイスUSB2.0FS
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。
USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。
仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
使用温度範囲(℃)0~50
ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5
分解能(μm)0.5
電源電圧(V)DC5(±5%)
ステム径(Φmm)20(0~0.013)
消費電力(mA)120(最大)
最大応答速度(m/min)250
動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
測定子超硬合金球面付きM2.5
保存温度範囲(℃)-20~+60
耐衝撃(m/s2)1500
耐振動(m/s2)150
インターフェイスUSB2.0FS
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。
コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。
Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応
油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32
駆動方式スピンドル:空気圧押出し
分解能(μm)最高5
精度(20℃にて)10μmp-p
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)出力:2
ステム径(Φmm)80-0.015
測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
質量(g)約140
使用温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)2(出力)
ステム径(Φmm)8
測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ
高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
分解能(μm)最高0.5
最大応答速度(m/min)250
耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1500(11ms)
使用温度範囲(℃)0~+50
保存温度範囲(℃)-20~+60
電源電圧(V)DC+5±5%
消費電力(W)1以下
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30
分解能(μm)0.1
最大応答速度(m/min)80
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
ケーブル長(m)2.5(出力)
測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5
付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)
ステム径(Φmm)8
仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1
精度(μm)1p-p
最大応答速度(m/min)80
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上
高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中)
原点内蔵
強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5
測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25
分解能(μm)0.1
精度(20℃にて)1μmp-p
最大応答速度(m/min)80
応答速度原点:80m/min
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 )
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11 ms)
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下)
電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください)
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ)
仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
関連キーワード