μmate+(ミューメイトプラス) デジタルインジケータマグネスケール8日以内出荷
測定値をBluetooth経由でスマートフォン・タブレットに送信。タッチパネル付カラー液晶表示、リチウムイオン充電池搭載のモバイルタイプ。アナログ表示で直感的に操作可能、かつ正確なデジタルで容易にデータ保存が可能。強力マグネット搭載の本体固定スタンドにより取付自由度が格段に向上。ミューメイトプラスをシームレスにコントロール可能なモバイルデバイス専用アプリを用意。取得した測定値の保存や本体の設定変更などが容易にできます。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。専用リチウムイオン電池搭載で、繰り返し充電可能。microSD スロット搭載、測定データ保存可能。
用途USB 対応デジタルゲージDSシリーズ、デジタルレバーゲージ DMシリーズの表示器として。5種類の測定値の表示画面で多彩な測定が可能。仕様【データI/F】Bluetooth (BLE)にてデータ送信、専用アプリより本体のコントロール可能 、 micro SDカードスロット搭載、市販のmicroSDカードに測定データ保存可能付属品ACアダプタ、固定スタンド、取扱説明書、充電式リチウムイオンバッテリ×2(お客様側で交換可能)使用温度範囲(℃)0~+40(結露なきこと)消費電力6W(DSシリーズ接続時)以下表示デジタル数値表示、アナログ表示(針モード)、バーメータ表示、リアルタイムチャートモード、簡易円測定表示部2.7inchカラーLCD タッチパネル付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×91機能キーロック機能、表示回転機能保存温度範囲(℃)-10~+60(結露なきこと)コネクタ【DM10接続部】USB Type-A、【 電源供給・信号インターフェイス部 】USB Type-C計測機能現在値、最大値、最小値、P-P値、データホールド、表示分解能切り替え(デジタル、アナログメータ)、コンパレータ設定供給電源充電式リチウムイオンバッテリにて駆動、USB Type-Cコネクタから供給(充電)