「ピッチノギス」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適
精度(μm)(5+5L/1000)
温度係数(11±1)×10-6/℃
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-20~50
ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)
保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当
入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン
分解能(μm)0.5
最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)
消費電流(mA)最大200
関連キーワード