94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールマグネスケール
ケーブル長(m)3 消費電流(mA)最大200
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マグネスケールUSB対応デジタルゲージ
タフセンサの高精度・高耐久性はそのままにUSB通信でパソコンに直結。計測値の表示に必要な標準ソフトウェアを無償でご提供。USBでパソコンやハブに接続可能です。通信ソフトウェアや計測ソフトもご用意。市販のハブを使い多軸計測も可能。スリムでコンパクトながら最高分解能0.1μm、高耐久性のメカ構造の採用により摺動回数2億7千万回以上を実現しました。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 耐振動(m/s2)100 耐衝撃(m/s2)1000 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(mA)120(最大) ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 インターフェイスUSB2.0FS 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マグネスケール変換アダプタ
質量(g)50 適合ユニット型式【測長ユニット】DK800A/Bシリーズ、DK800SA/Bシリーズ、DK10~205シリーズ 接続ユニット【接続可能なカウンタ/インターフェイスユニット】LT20、LT20A、LT100、MG20-DG、LH51/52/61(DZ51を介して)、LY51/52(DZ51を介して)
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

マグネスケールマグネスケール
磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適 精度(μm)(5+5L/1000) 温度係数(11±1)×10-6/℃ 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド) 保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当 入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン 分解能(μm)0.5 最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号) 消費電流(mA)最大200
1個
119,800 税込131,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み立て確認などの判定用途から寸法計測まで幅広く対応した汎用モデル。 コストを抑えつつ幅広いアプリケーションに対応します。 Φ8mmステム取付けとM4ネジによる側面取付けに対応 油・塵に対して強靭
測定範囲(mm)32 駆動方式スピンドル:空気圧押出し 分解能(μm)最高5 精度(20℃にて)10μmp-p 使用温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)出力:2 ステム径(Φmm)80-0.015 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み) 質量(g)約140
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケール変換アダプター
用途スケールとカウンタの接続時
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケール 動画あり
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。 仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて) 使用温度範囲(℃)0~50 ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5 分解能(μm)0.5 電源電圧(V)DC5(±5%) ステム径(Φmm)20(0~0.013) 消費電力(mA)120(最大) 最大応答速度(m/min)250 動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション) 測定子超硬合金球面付きM2.5 保存温度範囲(℃)-20~+60 耐衝撃(m/s2)1500 耐振動(m/s2)150 インターフェイスUSB2.0FS RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,980 税込100,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合) 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4) 取付け方法DIN35 mmレール取付 消費電力(A)システム合計最大4 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き) 保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH
1個
68,980 税込75,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールカウンタモジュール
消費電力(W)2.0以下(測長ユニット含まず) アラームカウンタ応答周波数超過、測長ユニット未接続、断線 適合ユニット測長ユニット:DKシリーズ、DTシリーズ(MT経由)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

消費電力(W)2.0以下 I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、電流ソースタイプ
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷

消費電力(W)2.0以下 I/Oタイプ9極コネクタ× 2 フォトカプラ絶縁 入力8、出力8、 電流シンクタイプ
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷

マグネスケールメインユニット
EthernetまたはCC-Linkに対応し、PCやPLCに計測データを転送することができます。
接続測長ユニット(システム全体):100本 (101本目以降は接続無効)、測長ユニット(ユニット毎):4本、ハブユニット:24台 ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内) 分解能(μm)【出力】入力分解能/0.1μmの場合:0.1/0.5/1/5/10、入力分解能/0.5μmの場合:0.5/1/5/10 能力測長ユニットデータ取込能力 (通信10 Mbps):最大10000データ/秒 (100軸接続時) データ出力単軸時:スタートにより、ピーク時の再計算開始加減算時:2軸の加減算軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定※4、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)(端子台入力):DC12~24(DC11 ~26.4) 最大消費電力(A)システム合計:4 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)20~90RH 質量(g)約300
1個
119,800 税込131,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールI/Fモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度(%RH)20~90RH
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールカウンタモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケール分配モジュール
タフセンサー用、インターフェースユニット。 EtherCATまたはCC-Link の フィールドバスを通じ、PLCへデジタルゲージDF800Sシリーズの計測データを転送することができます。インターポレータMT20-01/05を使用して汎用デジタルゲージDTシリーズも接続できます。 MG50用分配モジュール。デジタルゲージを離れた場所に設置したい場合、MG51を使用すればそれぞれのデジタルゲージのケーブル長を伸ばす必要がありません。一台あたり10軸のデジタルゲージを接続できます。配線の総延長距離は30mです。
プロトコル専用プロトコルにてメインモジュールと通信 接続台数10 ケーブル長(m)メインモジュールと分配モジュールの最大: 30 取付方式DIN35mmレール取付け 電源電圧(V)DC24(20.4~26.4) 消費電力(W)(本体のみ)2以下 消費電流(mA)(本体のみ)80以下DC24v時)
1個
7,598 税込8,358
32日以内出荷

マグネスケールメインモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms ) 逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠) ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)リンク間:最大10 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2 仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。 DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由) 接続最大接続本数:16本 OSWindows 10 使用CPUIntel Core i3以上を推奨 動作環境【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上 インターフェイスUSB 2.0 以上
1個
74,880 税込82,368
9日以内出荷


1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50
1個
67,980 税込74,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷



マグネスケールDT用インターポレータ
最大応答速度(m/min)150 分解能(μm)最高:1 電源電圧(V)DC+10~+30 消費電力(W)1.2以下 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度(%)90RH以下 質量(g)約50 適合ユニット測長:DT512
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


マグネスケール表示ユニット
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 入力測長ユニット:2CH 機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応 アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF)) キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可 使用温度範囲(℃)0~40 保存温度範囲(℃)-10~50 電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4 仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 電源電圧(V)DC5±5% 消費電力(W)1 出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) ケーブル長(m)出力:2.5 仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置 使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。 軸受構造 : 耐久性に優れたボールスプラインベアリング採用により摺動性能向上 高耐久性 : 摺動回数3億2千万回以上 (2021年1月現在継続評価中) 原点内蔵 強固に固定できるフランジタイプもあります。
測定範囲(mm)5 測定力(N)(20℃にて)上方位:0.35±0.25、横方位:0.40±0.25、下方位:0.45±0.25 分解能(μm)0.1 精度(20℃にて)1μmp-p 最大応答速度(m/min)80 応答速度原点:80m/min 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ : IP67 ; ライトアングルタイプ : IP64 (IP67 ) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11 ms) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-20~+60(90 %RH 以下) 電源電圧(V)DC+10~+30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)プローブ部:2、出力:最大20(別売のCE34シリーズをご使用ください) 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 付属品取扱説明書、スパナ1個、ホースエルボ1個(DF8□□S□L□□のみ)、締付けナット、クランプスパナ、ウエーブワッシャ、取付用ピン各1個(DF8□□S□F□□のみ) 仕様原点:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
14日以内出荷

マグネスケールタフセンサ用アンプ
回路【入出力】PNP出力(電流ソース) 入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1 最小表示単位0.1μm 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下) 出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10~100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 バンク数4 動作温湿度範囲0~55℃(: 1~2台並べて設置時)/各35~85%RH(ただし結露しないこと) 保管温湿度範囲-10~60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35~85%RH(ただし結露しないこと) 本体質量(g)約75 ケーブル長(m)2
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷

マグネスケールLY71用拡張ボード
多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
仕様LY71用コンパレータユニット
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷