使用温度範囲(℃)0~50
保存温度範囲(℃)-10~60
ケーブル長(m)2(出力)
ステム径(Φmm)8
測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1
精度(μm)1p-p
最大応答速度(m/min)80
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
関連キーワード