回路【入出力】PNP出力(電流ソース)入出力【合否判定出力数】2、【外部入力数】1最小表示単位0.1μm電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)消費電力(mW)電源電圧24V 通常モード:2040以下(消費電流85mA以下)、省電力ECO:1920以下(消費電流80mA以下)出力【合否判定】負荷電源電圧:DC30 V以下、オープンコレクタ出力形(負荷電流:2出力合計100mA以下・残留電圧 負荷電流 10mA未満:1 V以下・負荷電流10~100mA:2 V以下・オフ状態電流:0.1mA以下)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護バンク数4動作温湿度範囲0~55℃(: 1~2台並べて設置時)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)保管温湿度範囲-10~60℃(ただし氷結/結露しないこと)/各35~85%RH(ただし結露しないこと)本体質量(g)約75ケーブル長(m)2