カテゴリ

  • 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(686)
  • SMC(299)
  • ParkerTAIYO(188)
  • マクセル(69)
  • シグマ光機(32)
  • 三木プーリ(30)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • CKD(27)
  • 寺岡製作所(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 東洋バルヴ(21)
  • ニトムズ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • RS PRO(16)
  • ダイヤテックス(14)
  • TRUSCO(14)
  • 椿本チエイン(13)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
  • 校正(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10n25」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
精度(%)±3
ソケット3H-19 東日製作所ソケット3H-19東日製作所
839税込923
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(mm)9.53適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12Dアズワン品番65-0561-46RoHS指令(10物質対応)対応
QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所QH・QL用ヘッドゴムカバ東日製作所(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所トルクレンチ用カラーフロントキャップ東日製作所
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型 東日製作所(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型東日製作所
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から28日以内出荷
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
33,980税込37,378
1本ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06寸法d(mm)11寸法D(mm)11材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3寸法d3(mm)6ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業寸法m(mm)12寸法n(mm)7.3適合工具調整工具(別売):No.931負荷方向有効長L(mm)114サービス分類オーダー・加工
【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
17,980税込19,778
1本ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
リミットSW型トルクレンチ 東日製作所リミットSW型トルクレンチ東日製作所
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
有線式リミットスイッチ付トルクレンチ。設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込みラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。QLLS、CLLS、PCLLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所CSP型トルクレンチ トルクフリー東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向
【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能型CSP型トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式主な用途一般締付作業負荷方向サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH東日製作所
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
AUR型ユニトルク 東日製作所AUR型ユニトルク東日製作所
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません トルクアップ時の反力が少ない。 ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5空気圧力(MPa)規定:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク 東日製作所ユニトルク東日製作所
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5付属品メモリセット棒RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディートルク 東日製作所ハンディートルク東日製作所
219,800税込241,780
1個ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
CLWP型防水トルクレンチ 東日製作所CLWP型防水トルクレンチ東日製作所
46,980税込51,678
1本ほか
6日以内出荷から20日以内出荷
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
アングルマルチユニット 東日製作所アングルマルチユニット東日製作所
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所【校正】ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正