カテゴリ
- 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(3)
- ParkerTAIYO(147)
- マクセル(65)
- CKD(26)
- 寺岡製作所(20)
- 3M(スリーエム)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ダイヤテックス(16)
- 三木プーリ(16)
- TRUSCO(15)
- ニトムズ(15)
- RS PRO(13)
- セキスイ(11)
- 光洋化学(11)
- オカモト(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- ニッセイ(8)
- ハンマーキャスター(8)
- リンレイテープ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
サービス分類
- オーダー・加工(3)
- 校正(1)
「10n25」の検索結果

CSP型トルクレンチ トルクフリー
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
ラチェット修理キット
東日製作所¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷から3日以内出荷トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キットセット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP
東日製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用
ソケット3H-19
東日製作所¥799税込¥8791個当日出荷手動式トルクツール用ソケット適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D形状二重六角差込角(mm)9.53アズワン品番65-0561-46二面幅B(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP-MH
東日製作所¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から20日以内出荷単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途組み立て、量産用精度(%)±3材質(グリップ)メタルヘッド形状ヘッド交換式サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ用カラーフロントキャップ
東日製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
ユニトルク
東日製作所¥269,800~税込¥296,780~1個3日以内出荷から10日以内出荷高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型
東日製作所¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から28日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
アングルマルチユニット
東日製作所¥389,800税込¥428,7801個6日以内出荷MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5空気圧力(MPa)0.5回転方向右RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正