カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- KANA(片山チエン)(9)
- トヨタ(8)
- SMC(6)
- GSユアサ(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 水本機械製作所(3)
- シグマ光機(3)
- アライドテレシス(3)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ACDelco(2)
- アトラス(ATLAS)(2)
- 藤田電機製作所(2)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「90d26」の検索結果

プレート形トルクレンチ
東日製作所(10件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本ほか当日出荷から90日以内出荷目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ
東日製作所¥23,980~税込¥26,378~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。用途検査、締付け用精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
QF型トルクレンチ
東日製作所¥34,980~税込¥38,478~1セット4日以内出荷から13日以内出荷ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。用途検査、締付け用全長(mm)520質量(kg)1.2有効長(mm)453寸法B(mm)110適合ねじ(参考)普通鋼:(M14)、ハイテン:M10角ドライブ(mm)a12.7、b14精度(%)±3寸法M(mm)54トルク測定範囲(N・m)10~120最大トルク時の手力(N)269寸法h(mm)30寸法R(mm)18.8最小目盛(N・m)2ハンドル寸法(mm)d:26、l:90RoHS指令(10物質対応)対応目盛長(mm)43.6