カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • GSユアサ(2)
  • アトラス(ATLAS)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • KSフィルター(2)
  • BM LINK(2)
  • イスカル(1)
  • コノエ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ACDelco(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • HELLA(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90d26l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
F/FRのラチェット付。狭い場所でも高能率作業が可能。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
QF型トルクレンチ 東日製作所QF型トルクレンチ東日製作所
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷から13日以内出荷
ラチェット付。 軽量、見やすい目盛、検査用として最適です。 目盛は左右トルクに対応。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 アームは内部応力を一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。
用途検査、締付け用全長(mm)520質量(kg)1.2有効長(mm)453寸法B(mm)110適合ねじ(参考)普通鋼:(M14)、ハイテン:M10角ドライブ(mm)a12.7、b14精度(%)±3寸法M(mm)54トルク測定範囲(N・m)10~120最大トルク時の手力(N)269寸法h(mm)30寸法R(mm)18.8最小目盛(N・m)2ハンドル寸法(mm)d:26、l:90RoHS指令(10物質対応)対応目盛長(mm)43.6
関連キーワード
90d26l特集