カテゴリ

  • 作業工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • ERECTA(エレクター)(150)
  • ニッサン(22)
  • SMC(19)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • イスカル(14)
  • 測範社(13)
  • ケナメタル(12)
  • TRUSCO(12)
  • NOK(11)
  • 星和電機(SEIWA)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • KOVAX(コバックス)(9)
  • 日平機器(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • KOA(9)
  • VISHAY(9)
  • 三菱電機(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型東日製作所
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
用途単一ボルトでの組み立て作業
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型東日製作所
38,980税込42,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型東日製作所
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。精度±3%
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型東日製作所
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能型。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
用途組み立て、量産用精度(%)±3
【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ラチェット付単能形トルクレンチ BQSP東日製作所
42,980税込47,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用。 単能形。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。精度(%)±3ヘッド形状ラチェット付主な用途組み立て、量産用。負荷方向左右サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用単能形トルクレンチ RSP東日製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
単能形。 リングスパナ付単能形。 リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 また狭い場所での作業に最適。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP東日製作所
32,980税込36,278
1個ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
左右ねじ締付け用、単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ 東日製作所全自動エアトルク 本体のみ APシリーズ東日製作所
399,800税込439,780
1本
62日以内出荷から64日以内出荷
自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。、トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。、トルクの変更は目盛によって容易に行えます。、設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。、反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。、反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。、2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。、【用途】、建設機械などの大型ボルト締付、【注意事項】、反力アームがなければ使用できません。、ソケットは必ず動力用を使用して下さい。
電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ 東日製作所電動式トルクレンチ 本体のみ DAPシリーズ東日製作所
709,800税込780,780
1本
62日以内出荷
DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。