カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qh8d」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド東日製作所(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
デジタル式トルクレンチ 東日製作所デジタル式トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所QH・QL用ヘッドゴムカバ東日製作所(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェット修理キット 東日製作所ラチェット修理キット東日製作所
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
増締め検査用トルクレンチ 東日製作所増締め検査用トルクレンチ東日製作所
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
用途増締め検査用