カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qspls」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    仕様ISO6789種類プリロック形規格ISO6789精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS

    東日製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個ほか
    3日以内出荷から70日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様LS/MS付、ISO6789種類プレセット形規格LS/MS付、ISO6789ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向右
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,158~税込¥2,374~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
  • 【オーダー】SPLS型トルクレンチ 東日製作所

    【オーダー】SPLS型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台ほか
    15日以内出荷から90日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ RSPLS型

    東日製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ SPLS型

    東日製作所
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
    用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ CSPLS型

    東日製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    5日以内出荷から28日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QRSPLS型

    東日製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    6日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)寸法d(mm)20寸法D(mm)34寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP

    東日製作所
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。 鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。 設定トルクに達しない限りマーキングしません。 速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。 ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。 マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。 マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。 1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。 マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工