カテゴリ
- 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(2)
- KTC(3)
- Vesrah(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SJ&Tec(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- SBS(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「sh10d×10」の検索結果

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ
東日製作所(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
トルクレンチ
東日製作所(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から9日以内出荷QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向右
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途締め付け用
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
トルクレンチ
東日製作所(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向右主な用途過酷な作業現場