カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(3)
  • ホームテイスト(3)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh22d×55」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
  • プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所

    プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

    東日製作所(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド メスラチェットヘッド

    東日製作所
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
  • SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所

    SH型オープンヘッド(インチサイズ)

    東日製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • トーニチ オープンヘッド 東日製作所

    トーニチ オープンヘッド

    東日製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
  • QH・QL用ヘッドゴムカバ 東日製作所

    QH・QL用ヘッドゴムカバ

    東日製作所(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所

    ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
  • CLWP用交換ヘッド 東日製作所

    CLWP用交換ヘッド

    東日製作所
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    QH型ラチェットヘッド

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番272-4561適合機種トルクレンチの品番に「X27D」を含むもの質量(kg)1.63適合サイズ27D長さL1(mm)125角ドライブa(mm)19.05外幅C(mm)70厚さh(mm)49.7