東日製作所
CLWP用交換ヘッド
防水トルクレンチCLWP用の交換ヘッドです。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
厚さ(mm)
差込角(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75379836
CPQH10D
【トルクレンチ】CLWP15NX10D、CLWP25NX10D
709-3077
22
9.35
44
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75379845
CPQH12D
【トルクレンチ】CLWP50NX12D
709-3076
25.6
9.35
53
¥
10,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75379861
CPQH15D
【トルクレンチ】CLWP100NX15D、CLWP140NX15D
709-3074
33.5
12.7
63
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75379870
CPQH19D
【トルクレンチ】CLWP200NX19D
709-3072
38.4
13
80
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください