15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミ製特製ケース入り 酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷 印刷後クリヤコーティング 両端手環付 0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300 テープ幅(mm)7 目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ テープ厚さ(mm)0.13(平均値) 標準張力(N)10
1個ほか
21,980 税込24,178
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
13,980 税込15,378
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
5,698 税込6,268
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 テープ種類コメット 材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ) 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
18,980 税込20,878
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)