樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)2
本体寸法(mm)55×55×15
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm)10
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
軽くてコンパクトなABSケース入。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300
テープ幅(mm)7
目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)0.13(平均値)
標準張力(N)10
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
上下段に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
測定範囲(mm)150~10000/上段:円周(1mm)、50~3300/下段:直径(1mm)
テープ幅(mm)13
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール
交換用テープ。
テープ幅(mm)10
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
関連キーワード