被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
コンパクトなAES樹脂製ケース入(手巻き直径約45mm)
フラットテープのため、円周測定などに適しています。
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチール(材質:SK85)
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)100/20
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)
ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています
先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています
テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています
テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13
材質(テープ)ステンレス
テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))
材質(ケース)ABS樹脂
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)20/20
関連キーワード