6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36 コード長さ(m)1.8 機能風量調節 適合床面積6~14 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6 風量調整強/中/弱の3段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
1個
9,200 税込10,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650 風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93 コード長さ(m)1.85 機能風量調節 適合床面積6~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38 風量調整ターボ/強/中/弱の4段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
1個
20,350 税込22,385
5日以内出荷

防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。 電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。 脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。 床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。 ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管 質量(kg)5.4 グリーン・黒 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445 適合床面積~35 保証期間3年 風量調整3段階 音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
33,000 税込36,300
6日以内出荷

天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。 竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。 エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。 たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。 2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。
材質ABS樹脂、鋼管 質量(kg)6.1 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40 角度(°)上下の可動:0~90 コード長さ(m)2.4 風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75 適合床面積12~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102 風量調整強/中/弱の3段階 音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
1台
33,000 税込36,300
5日以内出荷

DCモーター搭載のENERGY SMART モデル。 ご自宅からオフィスまで幅広く使えるミディアムサイズ。 風量調整は1~99までの99段階。 無段階調整と同じく微調整がきくので好みの風量に設定できます。 1時間毎に12時間のオフタイマー。
用途換気、温度差解消、冷暖房の効率アップに 適合床面積~35畳 風量調整99段階 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×370 質量(kg)2.5 材質ABS樹脂、PP コード長さ(m)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)53~2 音量(dB)57~30未満 付属品リモコン 上下角度調節0~90° 回転数(min-1[r.p.m])1600~385 風量(m3/min)12.5~2.9 1時間あたりの電気代目安(円)1.30~0.05
1個
29,500 税込32,450
6日以内出荷

無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。
質量(kg)約2.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)強:32~弱:2 コード長さ(m)約1.8 適合床面積~30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35 風量調整無段階 音量(dB)強:56~弱:30以下 上下首振90°
1台
22,980 税込25,278
欠品中

関連カテゴリ