「サーキュレーター 天井」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045
風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36
コード長さ(m)1.8
機能風量調節
適合床面積6~14
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6
風量調整強/中/弱の3段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
天井が高くて広い場所におすすめの大型サーキュレーター。40畳まで対応できるパワフルさ。温度ムラ解消と節電効果。
竜巻状の風による効果的な空気の循環を行います。
エントランスホール、ショールーム、会議室、講堂、書庫、吹抜けのあるリビングに。
たくさんのデスクが並ぶオフィスにも、高い位置から風を送れるので風がさえぎられず最適です。
2段階に高さ調整可能(71.5cm/102cm)。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)6.1
色黒
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:45/中:40/弱:38、(60Hz)強:51/中:45/弱:40
角度(°)上下の可動:0~90
コード長さ(m)2.4
風量(m3/min)(50Hz)強:16.03/中:14.41/弱:11.86、(60Hz)強:18.32/中:13.85/弱:8.75
適合床面積12~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×43.5×71.5/102
風量調整強/中/弱の3段階
音量(dB)(50Hz)強:51/中:49/弱:45、(60Hz)強:55/中:47/弱:36
1台
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
関連キーワード