大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP
質量(kg)3.3
色黒
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650
風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93
コード長さ(m)1.85
機能風量調節
適合床面積6~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38
風量調整ターボ/強/中/弱の4段階
1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
1個
¥20,350
税込¥22,385
4日以内出荷
関連キーワード