4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)シュレッダー
RoHS
大きな窓口付き 10分連続細断時間 クレジットカード・ホッチキス針細断可能 電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ 静音タイプ
質量(kg)約7.28 白/グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500 連続使用時間(分)10 細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙) ダストボックス容量(L)約20 対応メディアクレジットカート 1枚 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:58 裁断速度(m/min)2
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分 仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプ その他【定格】10枚【最大】12枚 質量(kg)23.4 ブラック 幅(cm)40 ダストボックス容量(L)53 高さ(cm)76 細断形状ミニクロスカット グリーン購入法適合 奥行き(cm)50 細断可能物クレジットカード/CD オートフィード機能 最大投入幅A4
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
RoHS
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断 静音&ミニクロスカット オートフィードモデル! 電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ 静音タイプ
質量(kg)約11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×500 連続使用時間(分)30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間) ダストボックス容量(L)約19 対応メディアクレジットカート 1枚 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(クロスカット) 給紙可能枚数オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:52 裁断速度(m/min)1.8
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

関連カテゴリ