その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80
質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体)
取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200
対応RoHS
ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)
質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)
取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400
対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
関連キーワード