10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AURORA(オーロラジャパン)ニューデザインロースタンド
スタジオ・会議室・店舗等様々なシーンで活躍する新デザインのロースタンド。 ディスプレイ傾斜・高さフリー調整可。 ディスプレイ取付位置は上・下の2段階で選択でき、従来よりさらにロータイプでの使用が可能。
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)壁面金具 FHWシリーズ
ディスプレイ形状によっては取付が出来ない場合がございますので事前にご確認下さい。
仕様●対応ディスプレイインチ:~100インチ●積載質量(kg):~100●ディスプレイ取付方式W/H(mm):VESA W200~800/H100~800●質量(kg):22.1●ディスプレイ傾斜:0~10°フリー調整(ディスプレイの形状によって傾斜角度が変わります)●縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設不可)●RoHS対策品:〇(2023年5月時点) アズワン品番67-4576-40
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)ディスプレイアーム
その他調整90°:ディスプレイ回転360°、目安ディスプレイインチ:~27インチ 付属品ディスプレイ取付用ボルト 質量(kg)積載:~10、3.2 取付方式ディスプレイ:VESA75×75/100×100 対応上下高さ調整:〇、前後:ディスプレイ傾斜、傾斜:-20°~90°フリー調整、左右首振り:〇、-20°~+90°フリー調整:左右首振り:〇、RoHS 天板厚さ(mm)クランプ取付可能:20~45
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊ハンガー横2面タイプ
付属品アイボルト/ディスプレイ取付用ボルトセット セット内容FH-10本体(ブラック)/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 質量(kg)積載:~12(2台)、5.7 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~27インチ
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ニューデザインアルミローススタンド
エコ商品
小型~大型用ディスプレイ対応 スタジオ・会議室・店舗等さまざまなシーンで活躍! ハンドルの高さもフリー調整でき、配線をまとめるケーブルフックとしてもご利用いただけます。 ディスプレイの2段階調整機能付き。
質量(kg)16.4 取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100~400 H~420mm 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~40 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) キャスター径(Φmm)エラストマー:60 ディスプレイ~60インチ 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~45調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.06MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊コンパクトハンガー
エコ商品
医療現場に最適なデザインハンガー スタイリッシュなインテリアにも溶け込むホワイトカラー
質量(kg)3 取付方式【ディスプレイ】VESA 75×75/100×100/100×200/200×100 積載荷重(kg)~15 機能抗菌、100mmストローク フリースライド、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)、左右首振り調整可能 色(本体)ホワイト 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~90フリー調整 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) ディスプレイサイズ(目安)~40インチ
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊ハンガー両面設置タイプ
その他高さ調整:縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) 付属品ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W200×D75×H80 質量(kg)積載:~40(2台)、4.3(FH-10TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA 75×75/100×100/100×200/200×100/200×200 対応RoHS ディスプレイ傾斜:0°~25°フリー調整、目安:~43インチ
1セット
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)コンパクトスタンド
32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
質量(kg)35.6 積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28 機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可) 棚板耐荷重(kg)~15 ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。 取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440 傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整 関連資料(1.55MB) 棚板有効寸法(mm)W450×D400
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)天吊ハンガー
付属品アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット 寸法(mm)機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所) 質量(kg)積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体) 取付方式ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400 対応RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可) ディスプレイ傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)マルチカート ディスプレイ取付型
ディスプレイ設置可能、天板落とし込み構造、追加棚(別売)設置可能
仕様●目安ディスプレイインチ:~40インチ●積載質量:~10kg●ディスプレイ取付方式:VESA75×75/100×100mm●ディスプレイ調整:・上下傾斜調整(-10~+10°)・高さ調整●天板有効サイズ:W580×D470mm●天板・中板・底板積載質量:それぞれ20kgまで●総積載質量:90kgまで●質量:23.3kg●ゴムキャスター:Φ100mm●Rohs対策品(2023年12月時点)
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)