裁断機付きラミネーターAURORA(オーロラジャパン)(3件のレビュー)当日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)30ウォームアップ時間3~5最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2最大細断枚数A4×10枚ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)最大加工幅(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応ラミネート厚さ:100μ・150μ再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
60分連続裁断シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
色ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(11件のレビュー)当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合