「循環扇」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途高所取付用
材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM
使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)
仕様後ガード付
仕様前後ガード付
材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)
質量(kg)5.5
方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)
使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)
公称出力(W)25
羽根径(Φmm)250
関連キーワード