26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ 対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
90,880 税込99,968
当日出荷

アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
1個
63,000 税込69,300
当日出荷

手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ 寸法(mm)139.7×42.2×33.5 対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
1個
72,000 税込79,200
当日出荷

人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ 対応メモリーカードmicroSD(最大1TB) 防水保護等級IP68
1個
50,000 税込55,000
当日出荷

起動が3倍速くなるクイック起動機能や性能向上した被写体追跡などが特長です。
トラスコ品番448-6332 セット内容Osmo Mobile SE 本体× 1、DJI OM 磁気スマートフォンクランプ (第三世代)× 1、グリップ式三脚× 1、電源ケーブル× 1 幅(mm)167 奥行(mm)46.5 ディスプレイ108.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個 質量(g)183 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81 センサー1/1.1インチCMOSセンサー 最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP) 絞りf/1.9 ISO感度設定100~51200 シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2 対応SDカードmicroSD(最大1 TB) microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
1個
83,000 税込91,300
4日以内出荷

どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
1個
55,000 税込60,500
当日出荷


Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。
その他マイク4個 質量(g)183 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81 センサー1/1.1インチCMOSセンサー 最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP) 絞りf/1.9 ISO感度設定100~51200 シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値) 画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2 対応SDカードmicroSD(最大1 TB) microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC
1個
61,000 税込67,100
4日以内出荷

Action 2のバッテリー駆動時間を延長します。microSDカードスロットを搭載し、外部マイクも使用可能です。ホットスワップ対応のこのモジュールは、磁気ロックを使用してカメラユニットに取り付け、Action 2を長時間、最大限に活用できます。
トラスコ品番404-1416 バッテリー容量(mAh)1300
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
1個
40,000 税込44,000
6日以内出荷

1台
2,898 税込3,188
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷





1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

人間工学に基づいたデザイン性で、グリップは滑りにくく手のひらにしっかりとフィットし、よりスムーズかつ手軽に撮影を行えます。
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷

1台
7,098 税込7,808
8日以内出荷


1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷



1台
5,898 税込6,488
8日以内出荷