「互換アダプター」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
互換性:DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
質量(kg)8.25
開放電圧(V)24.8
動作温度(℃)10~60
サイズ(mm)(展開時)2126×608×3.5 / (折り畳み時)610×608×45
短絡電流(A)11.5
1個
¥22,000
税込¥24,200
6日以内出荷
最大120 Wの充電出力を実現し、折りたたみ式設計により、収納や移動に便利です。保護等級IP65を誇り、防塵性・防水性を備えています。
セット内容Zignes 120W ソーラーパネル × 1
質量(kg)約5.6
定格出力(W)120
動作環境-20℃~60℃
開放電圧(V)最大26
互換性DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)展開時:1365×580×36 mm、折りたたんだ状態:365×580×70 mm
短絡電流(A)最大7
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
互換性:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、。DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V)
質量(kg)5.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(展開時)1365×580×36 / (折り畳み時)365×580×70
定格出力(W)120
開放電圧(V)最大26
短絡電流(A)最大7
1個
¥16,550
税込¥18,205
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容ソーラーパネル×1、MC4 - XT60 ケーブル×1
寸法(mm)1466×783×24(ジャンクションボックスを含む)
質量(kg)約3.2
開放電圧(V)20.4
動作温度(℃)-20~60
短絡電流(A)12.3
1個
¥17,600
税込¥19,360
6日以内出荷
互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1
長さ(cm)12
1本
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
関連キーワード