10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1台
52,000 税込57,200
当日出荷

Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10 下降速度(m/s)最大:10
1台
190,000 税込209,000
当日出荷

DJI Air 2S用に設計された このフィルターセットには、ND4、ND8、ND16およびND32フィルターが含まれます。このフィルターには高品質の光量低減材が使用され、明部と暗部のどちらでもクリアなディテールまで捉え、現実に忠実な色合いで撮影します。精密な機械設計が、飛行中でも信頼性の高いフィットと密閉性を実現します。
トラスコ品番338-5271 適合機種DJI Air 2S 幅(mm)13 高さ(mm)95 品名DJI Air 2S 奥行(mm)90
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

真のパワー、2600Wの高出力。バッテリー容量は1024Whで、バッテリーが切れるまで2600Wの連続出力に対応し、日常的に使用されるデバイスの99%以上を安定して動作させることができます。家庭用のバックアップや緊急時には、最大5つの拡張バッテリーを接続することで、最大11,264Whまで拡張可能となり、家庭の電力ニーズに対して信頼性の高いバックアップ電力を提供します。3種類の充電方法に対応:家庭用電源、太陽光発電、車内電源。屋内でも外出先でも、状況に応じて最適な充電方法を柔軟に選べます。太陽光充電はコスト効率に優れ、クリーンな電力を提供します。また、ロードトリップ中でもフル充電でき、便利に電力を利用できます。急速充電の最先端。わずか56分でフル充電。コンセントに挿すだけで簡単に充電でき、すぐに使用できます。急速充電モードでは、ゼロからフル充電までわずか56分、ゼロから80%まではたったの37分で完了します。出発直前に充電を始めても、必要なときにいつでも出発できる安心感を与えてくれます。強化された安全性、優れた信頼性と耐久性。DJI Power 1000 V2は安全性を最優先に設計されており、ボディ構造やセル化学、システムソフトウェアに至るまで、細部にわたり配慮が行き届いています。4,000回の充電サイクル後も容量の80%を維持し、優れた長寿命を誇ります。1日1回のフル充電サイクルでも、10年間の使用が可能です。次世代急速充電対応の140 WデュアルUSB-Cポート。DJI Power 1000 V2は、140WのUSB-C出力ポートを2基搭載し、合計280Wを供給可能です。これは、市場にある一般的な100W×2のUSB-C構成と比べて40%高出力です。ほとんどのUSB-Cデバイスのニーズを余裕で満たします。豊富なアクセサリー。DJI Power 1000 V2は、USB-Aポート×2、AC出力ポート×4、SDCポート×1、SDC Liteポート×1、1/4インチねじ穴×2を備えています。さまざまなモデルのソーラーパネル、電源供給ケーブル、アダプターケーブルに接続でき、多様な充電および拡張ニーズに対応します。26dB ― 屋内でもキャンプでも、眠りを妨げない静かさ。充電中でも、DJI Power 1000 V2はわずか26dBという静音で動作し、静かな環境でもほとんど気になりません。キャンプでの一泊や屋内での休息時でも、風よりも静かで、静音エアコンより音が大きくなることはありません。DJIドローン用超急速充電。互換性のあるアクセサリーと併用することで、DJI Power 1000 V2は、選ばれたDJIドローンバッテリーに対してSDCスーパーファストチャージングを可能にし、わずか30分での離陸を実現します。ドローンバッテリーを3個使用すれば、1日中連続して飛行や撮影が可能です。
仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル 寸法(mm)448×225×230 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約14.2 最大出力(W)USB-C:140 容量(W)1024 h 連続出力電力(W)2600 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作環境電力供給温度:-10℃~45℃、充電温度:0℃~45℃、保管環境温度:-10℃~45℃ 充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

全金属構造で作られたこの頑丈なマウントは、激しい振動の中でもカメラをしっかりと安全に保持します。柔軟でダイナミックな撮影視点のために、迅速な角度調整をサポートします。
用途撮影に セット内容Osmo モーターサイクル ヘビーデューティーマウント×1 / ラバースペーサー×1 / 六角レンチ×1 質量(g)202 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×64×50 対応機種DJI Osmo 360
1個
6,200 税込6,820
4日以内出荷

Osmo 360と組み合わせると、ドローン映像を思わせる特別なサイドトラッキングビューを提供し、壮大な360°映像を簡単に撮影できます。高強度カーボンファイバー製で、軽量かつ耐久性があり、激しいアクション中でも信頼性があります。
用途撮影に セット内容Osmo 2.5m エクステンデッド カーボンファイバー セルフィー スティック×1 質量(g)428 対応機種DJI Osmo 360 長さL×直径(mm×Φmm)【展開時】2500×41、【折畳時】402×41
1個
15,300 税込16,830
4日以内出荷

135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1台
30,000 税込33,000
6日以内出荷

135 g のDJI Neoは、DJIのドローンの中で最も軽量かつ携帯性に優れています。 送信機を使わずに手のひらから楽々と離着陸し、あなたに焦点を合わせながら、まるで映画のような映像を撮影できます。屋内外を問わず、息をのむような景色の中を自在に飛び回り、全員が写った集合写真もお手のもの。DJI Neoで、日常生活に新たな視点を。
用途マルチタレントなVlog撮影をいつでも
1セット
72,000 税込79,200
6日以内出荷

Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10 下降速度(m/s)最大:10
1台
171,000 税込188,100
6日以内出荷

Air 3Sは1インチCMOS搭載メインカメラと70 mm中望遠カメラを装備。それぞれ最大14ストップのダイナミックレンジを実現し、。風景、ポートレートなどを細部まで鮮明に描写します。どちらのカメラも撮影範囲を柔軟に選択できる新しいフリーパノラマ機能に対応。夜間撮影時の安全性を高める夜景障害物検知や次世代スマートRTHなどの新機能も追加されています。DJI Air 3Sは、空から捉えるすべての瞬間を最高の品質で撮影できるよう、あらゆる面を考慮して設計されています。
上昇速度(m/s)最大:10 下降速度(m/s)最大:10
1台
136,800 税込150,480
6日以内出荷