カテゴリ
- 防災用品(8)
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- DJI
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- CKD(80)
- D'Addario(11)
- KITO(キトー)(80)
- NAC(長堀工業)(11)
- omron(オムロン)(55)
- SK11(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(12)
- コガネイ(120)
- スイデン(14)
- スケーター(16)
- スーパーツール(16)
- ネグロス電工(106)
- メディアカバーマーケット(727)
- 三菱電機(10)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 城東テクノ(26)
- 大阪魂(15)
- ブランドをもっと見る
「sdc」の検索結果
特価

DJI Power SDC - 車用デバイス充電プラグ 電源ケーブル (12 V
DJI¥3,300税込¥3,6301本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500セット内容M2.5六角穴付きねじ×3長さ(cm)40
DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル
DJI¥2,900税込¥3,1901本6日以内出荷互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Power 1000、DJI Power 500、DJI Mavic 3シリーズ、DJI Mavic 3 Classic、DJI Mavic 3 Proシリーズ、DJI Mavic 3 Enterpriseシリーズ、DJI Mavic 3 Multispectralセット内容DJI Power SDC - DJI Mavic 3シリーズ 急速充電ケーブル × 1長さ(cm)40
ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル
DJI¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷125Wの出力電力での急速充電に対応します。DJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続して、DJI Air3/3Sのバッテリーを充電できます。DJI Air 3/3S インテリジェント フライトバッテリー1個を0%から100%まで充電するには約44分、10%から95%まで充電するには約30分かかります。用途充電に。トラスコ品番708-2508セット内容DJI Power SDC-DJI Air3シリーズ急速充電ケーブル×1ケーブル長(m)0.4長さ(cm)40
ポータブル電源 DJI Power 自動車電源コンセント ‐ SDC 電源ケーブル (12V/24V)
DJI¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷車内電源ソケットとDJI Powerシリーズ ポータブル電源のSDCまたはSDC Liteポート間を接続し、車のエンジンがかかると、DJI Powerシリーズを充電します。このアクセサリーは、2つのパーツに分かれています。1つはXT60 - SDCモジュール、もう一つは、車内電源ソケット - XT60電源ケーブルです。 XT60 - SDCモジュールは、ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)としても機能し、Zignes 100W/120W ソーラーパネル 1枚に接続できます。用途充電、発電、キャンプ・災害時の電源に。トラスコ品番722-3996セット内容XT60-SDCモジュール×1、車内電源ソケット-XT60 電源ケーブル×1長さ(cm)自動車電源コンセント:160
DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル
DJI¥4,500税込¥4,9501本4日以内出荷内蔵の400W高速カーチャージャーを搭載したDJI Power 1000 Miniは、DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルを使用して車のバッテリーに直接接続でき、安全かつ手軽に車内での充電が可能です。DJI Power 車内バッテリー充電ケーブルは、より高い安全性のために交換可能なブレードヒューズを備えています。さらに、SDCポートには防塵カバーが付いており、ホコリや異物の侵入を防ぎます。用途充電、車内充電、非常用電源セット内容DJI Power 車内バッテリー充電ケーブル × 1長さ(m)5出力9~30 V、最大電流45 A、最大300 W入力9~30 V、最大電流45 A、最大400 W互換性DJI Power 1000 Mini
DJI Power 1000 Mini Plus
DJI¥54,000税込¥59,4001台4日以内出荷1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計用途ポータブル電源寸法(mm)314×212×216ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5使用高度(m)5000 m
DJI POWER 1000 Mini
DJI¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
DJI POWER 1000 Mini White
DJI¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷1008Whポータブル電源。高効率の電力、長持ちする設計。わずか58分で0%から80%まで充電。内蔵400Wカーチャージャー&MPPTモジュール。100W巻き取り式ケーブルで簡単充電&収納。安全・安心を重視した設計用途ポータブル電源ポート数AC出力ポート × 2(CN、EU、AU、UK規格を使用する地域向け)AC出力ポート × 4(US、JP規格を使用する地域向け) USB-C × 1USB-C巻き取り式ケーブル × 1USB-A × 2SDC × 1AC入力 × 1温度範囲(℃)【充電】-10~45温度(℃)【電力供給】-10~45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)314×212×216高度(m)5000電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)入力仕様【AC入力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC入力データは、国や地域によって異なります。【USB-C入力】最大充電電力:100 W【SDC入力】SDC:9~28 V、最大400 W出力仕様【AC出力】●低電圧:AC 100~120 V、50/60 Hz、最大電流10 A、最大1000 W(連続800 W)AC 100~120 V、最大電流:14.4 A、最大1440 W(バイパスモード)●高電圧:AC 220~240 V、50/60 Hz、最大電流4.5 A、最大1000 W(連続800 W)AC 220~240 V、最大電流:10 A、最大2200 W(バイパスモード)※AC出力データは、国や地域によって異なります。【USB-A出力】5 V、2.4 A最大出力電力(チャンネル毎):12 W"【USB-C出力】5 V、5 A9 V、5 A12 V、5 A15 V、5 A20 V、5 A最大出力電力(チャンネル毎):100 W USB-Cポートは100 Wの最大出力に対応しています。巻き取り式ケーブルとUSB-Cポートで同時にデバイスを充電する場合、合計出力電力は150 Wであり、巻き取り式ケーブルは最大100 W、USB-Cポートは最大50 Wを供給します。【SDC出力】SDC:9~28 V、最大300 W消費電力量(Wh)1008(標準)充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。保管温度(℃)-10~45正味質量(kg)11.5
DJI Power Expansion Battery 2000
DJI¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷DJI Expansion Battery 2000は、2048 Whの大容量でありながら、1024 WhのDJI Power 1000と同等のサイズです。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。専用ケーブルを使用して、Power 1000、Power 1000 V2、またはPower 2000のいずれかに接続できます。Power 1000またはPower 1000 V2に接続した場合、最大5個の拡張バッテリーを追加でき、最大11264 Whのエネルギー容量となります。Power 2000に接続した場合、最大10個追加でき、最大22528 Whとなります用途【より大容量、真のパワーを】。Power 1000と併用した場合、拡張バッテリーを通じて最大2400 Wの連続給電が可能です。Power 1000 V2と併用した場合、最大連続出力は3000 Wに上昇します。この超高出力により、日常の家電の99%を楽に動かすことができます。【さらに速く充電、必要なときすぐ使える】。拡張バッテリーをポータブル電源に接続すれば、充電パワーが向上し、充電時間を短縮できます。Power 1000なら、1024 Whをわずか36分でフル充電可能。Power 1000 V2と組み合わせると、充電電力は2200 Wに増加し、わずか32分で1024 Whをフル充電できます。Power 2000とACおよびDC同時充電を使用すると、充電電力は最大3000 Wに達し、必要な時にいつでも高速で信頼性の高い電力を確保します。質量(kg)16.5出力出力電圧:40.0~58.4 V最大出力電流:60 A温度(℃)【充電】0~45、【電力供給】-10~45入力入力電圧:58.4 V最大入力電流:60 Aバッテリーサイクル:4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。、LFP(リン酸鉄リチウムイオン)環境温度範囲(℃)【保管】-20~50容量(A)40 h寸法(長さ×幅×高さ)(mm)448.5×225×234ポートSDCポート×2
DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル
DJI¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
DJI Power 1000 V2
DJI¥78,000税込¥85,8001台6日以内出荷DJI Power 1000 V2は1024Whのバッテリー容量を備え、バッテリーが切れるまで最大2600Wの連続出力に対応します。これにより、日常的に使用される機器の99%以上を安定して動作させることができます。また、DJIドローンバッテリーの急速充電にも対応しており、コンテンツ制作の効率を向上させることができます。家庭用バックアップや緊急時には、最大5台の2048Wh拡張バッテリーを接続でき、容量を驚異的な11,264Whにまで拡張。家庭用電力のニーズに応える堅実なバックアップ電源を提供します。用途充電や非常用電源に。太陽光発電や社内電源にも使用可能。付属品DJI Power AC電源ケーブル ×1質量(kg)約14.2ポート数AC出力 × 4(CN、US、JP規格を使用する地域向け)/AC出力 × 2(その他の国と地域向け)/USB-C × 2/USB-A × 2/SDC × 1/SDC Lite × 1/AC入力 × 1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×225×230充電可能回数4000サイクル以降は、80%以上のバッテリー容量を維持します。
DJI Power 1 kW車内超急速充電器
DJI¥50,000税込¥55,0001個6日以内出荷互換性:DJI Power 1000 V2、DJI power 2000、DJI Power 1000用途セット内容:DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー ×1、。DJI Power 1 kW超急速カーチャージャー70 A車用充電ケーブル ×1、。ヒューズボックス ×1、。ヒューズ (100 A) ×1、。M5ねじ ×1、。M4ねじ ×1仕様【ポート】自動車用充電端子(プラス端子およびマイナス端子)×1組【ケーブル】SDCケーブル×1質量(kg)1.25出力【車両充電による電力供給】SDCポート(入力):40~58.4 V / 自動車用充電端子(出力):12 V車両システム:11~14.4 V、最大電力1000 W / 24 V車両システム:22~28.8 V、最大電力1000 W (周辺温度25℃の環境下で、車のオルタネーターを介し、最大出力電力1000 WでDJI Power 1000を充電できます。)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×93×83.5入力自動車用充電端子(入力):12~45 V、最大電流:最大電力70 A:1000 W SDCポート(出力):40~58.4 V 周辺温度25℃の環境下で、12 Vの車両システムに14.3 V/70 Aの入力で接続した場合の測定値です。